PUNTA DR-S OF W11 1010

DR-S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W11 1010
Rubix:999221221062994
PUNTA DR-S OF W11 1010

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1010


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
66,14 IVA esclusa
/ Unità
80,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore