9717650067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.750
Rubix:999240628006787
Produttore:9717650067500
EAN:4031095344249


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,750
Punta MD Stock SuperV-T-Al Ø 6,750 mm, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Geometria 135° e tolleranza h7 per forature profonde 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | punta a 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 524,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 639,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione