5057604-ARTICOLO A1163-7.5
Punta da trapano in carburo solido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Titex:A1163-7.5
Rubix:999240117029869
Produttore:5057604
EAN:4031132021775

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5057604-ARTICOLO A1163-7.5
Tipo N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione