9717660083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.330
Rubix:999240628006454
Produttore:9717660083300
EAN:4031095342726


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 208,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,330
Punta MD Stock SuperV-T-Al 71766 lucida (blank) con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, per fori profondi 25xD su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 208,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 755,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 921,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione