9717660140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 14.000
Rubix:999240628006170
Produttore:9717660140000
EAN:4031095337715


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 350 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 14,000
Punta elicoidale per foratura profonda Stock SuperV-T-Al 25xD, Ø14 mm, lucida e con refrigerazione interna per una lubrificazione efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 350 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1378,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1681,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione