7287881-ARTICOLO DC150-05-15.800D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117030655
Produttore:7287881
EAN:4031132402451
7287881-ARTICOLO DC150-05-15.800D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287881-ARTICOLO DC150-05-15.800D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150-05-15.800D1-WJ30RE – Trapano solido in carburo Ø15,8 con refrigerazione interna per foratura 5×D, rivestito TiNAl e punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d (5×d)
Stelodin 6535 form he + hb (combinazioneシャンク); 180° ruotato
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione