PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864033
Punta cilindrica laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:864033
Rubix:170000000539834
EAN:3660338184987


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 864033
Punta cilindrica laminata HSS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione