9717660107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.700
Rubix:999240628006327
Produttore:9717660107000
EAN:4031095342412


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 267,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660107000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,700
Punta MD Stock con fori di lubrificazione per forature profonde fino a 25xD. Finitura lucida e attacco MK-2 (serie V63-IK).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 267,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mk-2 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 933,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1139,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione