Riferimenti
Walter Titex:A1544-10.2
Rubix:999240117028595
Produttore:5062062
EAN:4031132134949

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062062-ARTICOLO A1544-10.2
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione