9717910046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,650
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 4.650
Rubix:999181000027465
Produttore:9717910046500
EAN:4031095296562


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,650
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione