Riferimenti
HPMT:W15 0520
Rubix:999250310004323

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0520(N)
PUNTE PIATTE W15 0520
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione