9517760083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 8.330
Rubix:999180200213537
Produttore:9517760083300
EAN:4031095285177


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 8,330
Punta MD Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø 8,33 mm, 3xD e DIN 6537K per forature profonde con taglio destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,33x47 |
| Affilatura | superv-ik-u |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; materiali fino a 1200 n/mm²; materiali di fusione; bronzi/ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione