9711150110000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 11,000

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 11.000
Rubix:160000000190426
Produttore:9711150110000
EAN:4031095115801
9711150110000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150110000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 11,000


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11 mm
11.000 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
14,30 IVA esclusa
/ Unità
17,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore