Riferimenti
Stock:71141 2.260
Rubix:999190200050138
Produttore:9711410022600
EAN:4031095302683


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410022600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,260
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright con codolo cilindrico. Per forature profonde su leghe di alluminio, laminati e acciaio/ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie lucida (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈14,4 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); piastre/lamiere laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione