Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-18
Rubix:999240116027702
Produttore:5236399
EAN:4031132264165

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236399-ARTICOLO A1149XPL-18
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore