9517180060000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.000
Rubix:999230214005740
Produttore:9517180060000
EAN:4031095336893


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180060000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,000
Punta elicoidale in carburo con lubrificazione interna (canali di raffreddamento), rivestimento TiAlN nano e affilatura 180° per lavorazioni 3xD su fori a fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piatto |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione