6618094-ARTICOLO DC150-03-05.700A0-WJ30RE

Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.700A0-WJ30RE
Rubix:999240117031328
Produttore:6618094
EAN:4031132364889
6618094-ARTICOLO DC150-03-05.700A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618094-ARTICOLO DC150-03-05.700A0-WJ30RE


Punta in metallo duro DC150-03 codolo DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internano
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
47,67 IVA esclusa
/ Unità
58,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione