9711560040000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,000

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 4.000
Rubix:160000000192494
Produttore:9711560040000
EAN:4031095167909
9711560040000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560040000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,000


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4 mm
4.000 mm
119.000 mm
Paese d'origineDE
18,32 IVA esclusa
/ Unità
22,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione