9517860093000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.300
Rubix:999210625022099
Produttore:9517860093000
EAN:4031095308920


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860093000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,300
Punta elicoidale SuperV-X Stock per foratura profonda: Ø9,3 mm, 5xD, rivestimento TiAlN nano, angolo di punta 140° e tolleranza m7. Con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,05 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono di scarico |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione