9517860059000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.900
Rubix:999210625022054
Produttore:9517860059000
EAN:4031095309408


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860059000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,900
Punta elicoidale in metallo duro integrale con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø5,9 mm, profondità 5xD e rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono 140° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione