9517650083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 8.330
Rubix:999181000026792
Produttore:9517650083300
EAN:4031095293349


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,330
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T in carburo con raffreddamento interno e estremità AlTiN-tipped. Profondità 20xD per fori di grandi profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin-tipped (altin, estremità rivestita) |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono con spoglia (relieved cone) |
| Stelo | ha (din 6535-ha, attacco weldon) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 586,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 715,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione