SCD03-03.40I0 CUPMM - CARB. DRILL D3,4 - W/O IC - 3XD 892739

Punta in metallo duro 3XD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:892739
Rubix:999221223064336
EAN:3660338452413
SCD03-03.40I0 CUPMM - CARB. DRILL D3,4 - W/O IC - 3XD 892739

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD03-03.40I0 CUPMM - CARB. DRILL D3,4 - W/O IC - 3XD 892739


Punta in metallo duro 3xD - gamma SCD.
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo6 mm
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione