9517450142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.200
Rubix:999240628006675
Produttore:9517450142000
EAN:4031095356754


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51745 Ø14,2 mm con rivestimento TiSiN+ e profondità 5xD. Refrigerazione interna con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a spianatura 140° |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox e resistenti alla corrosione/calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione