Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-02.900U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022018
Produttore:7506444
EAN:4031132424804

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 7506444-ARTICOLO DA110-08-02.900U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
Punta elicoidale in HSS DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • WZ90AJ • Dc=2,9mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione