9517450107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,720
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.720
Rubix:999240628007140
Produttore:9517450107200
EAN:4031095357164


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,720
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø10,720, con fori di lubrificazione 5xD e rivestimento TiSiN+. Con taglio destro e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/acidi e ad alta temperatura; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione