9517840053000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,300

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 5.300
Rubix:999220701000237
Produttore:9517840053000
EAN:4031095323206
9517840053000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale82 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840053000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,300


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø 5,3 mm, 3xD, DIN 6537K, TiAlN nano.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale82 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturakegelmantelanschliff 140°
Stelom7
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e di impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai (legati/non legati) fino a 1400 n/mm².
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,28 IVA esclusa
/ Unità
89,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione