9517840047600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,760
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.760
Rubix:999220701000229
Produttore:9517840047600
EAN:4031095323282


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840047600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,760
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø4,76 mm con rivestimento TiAlN nano per fori di lubrificazione. DIN 6537K, raffreddamento interno, 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈4,38 (tmax: l2-1,5×d1) |
| Affilatura | cono a scarico (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione