9518930101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 10.100
Rubix:999230214006132
Produttore:9518930101000
EAN:4031095329444


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 121,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 121,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati; acciai da lavorazione automatica e acciai da tempra; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali in ghisa; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione