9717660072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.200
Rubix:999240628006604
Produttore:9717660072000
EAN:4031095342863


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø7,200 con fori di lubrificazione e refrigerazione interna; 25xD, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | schaft-ø 8,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione