9517640037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 3.700
Rubix:999181000026752
Produttore:9517640037000
EAN:4031095293721


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,700
Punta SuperV-T Stock in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø3,7 mm, profondità 15xD (76 mm), tolleranza h7, taglio destro, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai legati, acciai inossidabili/leghe speciali (es. titanio) e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 373,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione