9517840068000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.800
Rubix:999220701000260
Produttore:9517840068000
EAN:4031095322971


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840068000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,800
Punta elicoidale Stock SuperV-X 51784 Ø6,8 mm con rivestimento TiAlN nano. Geometria 3xD, DIN 6537K e punta 140° per forature efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,8x34 |
| Affilatura | cono alleggerito |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione