9712220102000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 10,200

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 10.200
Rubix:160000000193436
EAN:4031095247090
9712220102000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 10,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220102000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 10,200


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione121 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10,2 mm
10.200 mm
184.000 mm
Paese d'origineDE
24,50 IVA esclusa
/ Unità
29,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione