9717640068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.800
Rubix:999240628006944
Produttore:9717640068000
EAN:4031095345550


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,800
Punta elicoidale Stock SuperV con raffreddamento interno per fori profondi 15xD. Variante Ø 6,800 mm, metallo duro (VHM) e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura conica a mantello |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | classi p/m/k/n/s/h |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 461,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione