Riferimenti
Stock:71141 3.570
Rubix:999190200050157
Produttore:9711410035700
EAN:4031095302492


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410035700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,570
Punta elicoidale lunga Stock in HSS per fori profondi: NAS 907, gambo cilindrico e punta a 118°. Ø 3,57 mm e lunghezza totale 308 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈13,73 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione