9517840059500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,950
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.950
Rubix:999220701000247
Produttore:9517840059500
EAN:4031095323107


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840059500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,950
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø5,950 mm con rivestimento TiAlN nano e 3xD, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono mantello |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione