Riferimenti
Walter Titex:A4722-15.5
Rubix:999240117028013
Produttore:5066316
EAN:4031132017662

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 445 mm |
| Profondità di lavorazione | 279 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066316-ARTICOLO A4722-15.5
Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=15,5mm
Applicazioni
Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 445 mm |
| Profondità di lavorazione | 279 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;ghisa;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione