9517450195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.500
Rubix:999240628006221
Produttore:9517450195000
EAN:4031095356273


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,500
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD Ø19,5 mm TiSiN+ con refrigerazione interna e fori di lubrificazione per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ø20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione