9519990011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,100
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51999 1.100
Rubix:999220701000695
Produttore:9519990011000
EAN:4031095324708


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519990011000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,100
Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione