9517810153500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,350

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 15.350
Rubix:999250926007826
Produttore:9517810153500
9517810153500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,35 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione76,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810153500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,35 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione76,75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturamolatura a faccette (facet point grinding)
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo16 mm
211,64 IVA esclusa
/ Unità
258,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione