9517700169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 16,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 16.900
Rubix:999210625021985
Produttore:9517700169000
EAN:4031095239439


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 16,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,35 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana; tagliente principale rettilineo |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili/resistenti agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 481,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione