9711560095300-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 9,530
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 9.530
Rubix:999210625023057
Produttore:9711560095300
EAN:4031095168531


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560095300-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 9,530
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | fasi nitrurate |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,10 (≈10xd) |
| Affilatura | cono smusso (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai e ghise (iso p e k) |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione