Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-15.000D1-WJ30RE
Rubix:999240521036413
Produttore:7287756
EAN:4031132401218

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 7287756-ARTICOLO DC150-03-15.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5906in
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5906in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione