9717650066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.600
Rubix:999240628006789
Produttore:9717650066000
EAN:4031095344263


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 152,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock con fori/raffreddamento interno. Serie 20xD per profondità elevate, Ø6,6 mm, punta 135° e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 152,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈23,1xd (d=6,6 mm → 152,1 mm) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 521,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 636,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione