9517180065000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.500
Rubix:999230214005746
Produttore:9517180065000
EAN:4031095336831


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180065000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,500
Punta a spirale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Geometria 180° per fondo piatto e bassa formazione bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghise, materiali non ferrosi, leghe speciali e materiali temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione