Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-18.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014695
Produttore:6618866
EAN:4031132372594

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
Dettagli del prodotto : 6618866-ARTICOLO DC150-12-18.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Foret in metallo duro Walter Titex DC150 Perform DC150-12-18.000A1-WJ30TA con raffreddamento interno: 12×D, rivestimento K30F‑TiAlN e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | k30f-tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 617,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 753,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione