9717660114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,400

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 11.400
Rubix:999240628006303
Produttore:9717660114000
EAN:4031095342337
9717660114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,4 mm
Lunghezza totale386 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,400


Punta elicoidale MD Stock SuperV-T-Al in metallo duro, Ø11,4 mm, con fori di lubrificazione per foratura profonda 25xD. Superficie lucida, raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,4 mm
Lunghezza totale386 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura a faccette 135°
Stelostelo ø 12,000 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
991,65 IVA esclusa
/ Unità
1209,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione