9711450102000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 10,200

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 10.200
Rubix:160000000191888
EAN:4031095160429
9711450102000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 10,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale265 mm
Profondità di lavorazione185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450102000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 10,200


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale265 mm
Profondità di lavorazione185 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo10,2 mm
10.200 mm
265.000 mm
Paese d'origineDE
103,83 IVA esclusa
/ Unità
126,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione