9517760091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,130
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 9.130
Rubix:999180200213539
Produttore:9517760091300
EAN:4031095285153


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,130
Punta MD SuperV Stock 51776 9,130 con refrigerante interno e rivestimento TiAlN nano. Geometria per foratura 3xD con taglio destrorso e punto 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | rettifica del punto a facce (facet point grinding) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai fino a 1400 n/mm²; acciaio fuso; ghisa; leghe di alluminio ad alto contenuto di si |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione