9711560078000-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,800
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 7.800
Rubix:999210625023055
Produttore:9711560078000
EAN:4031095168326


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560078000-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,800
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | fasi nitrurate |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,072 (ø/l = 7,8/109) |
| Affilatura | affilatura a cono mantellato 130° |
| Stelo | stelo cilindrico ø 7,8 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai e ghise |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione