Riferimenti
Stock:71018 2.000
Rubix:160000000189290
Produttore:9710180020000
EAN:4031095278612


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9710180020000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 2,000
Punta elicoidale DIN 338 Ø2,0 mm con rivestimento Bronze‑VAP. Realizzata in HSCO/M42, punta 135° e gambo cilindrico, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | bronze-vap |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,083 |
| Affilatura | a croce |
| Stelo | gambo cilindrico (zylinderschaft / attachement cylindrique) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai e acciai legati/non legati fino a ~900 n/mm²; ghisa (grigia/malleabile); metalli pressofusi; ferro sinterizzato; alluminio a truciolo corto; bronzo e ottone |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione